!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEX BUSHING: MALLEABLE IRON, ¾ IN X ¼ IN, NPT X NPT THREAD, CLASS 150

HEX BUSHING: MALLEABLE IRON, ¾ IN X ¼ IN, NPT X NPT THREAD, CLASS 150

ANVIL

HEX BUSHING: MALLEABLE IRON, ¾ IN X ¼ IN, NPT X NPT THREAD, CLASS 150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEX BUSHING: MALLEABLE IRON, ¾ IN X ¼ IN, NPT X NPT THREAD, CLASS 150

HEX BUSHING: MALLEABLE IRON, ¾ IN X ¼ IN, NPT X NPT THREAD, CLASS 150

ANVIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.39 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG25CG59
  • N° de modèle du manufacturier 0319906483
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142314
  • PAGE DU CATALOGUE # 1737
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

This bushing meets the standards for UL, FM, ASME B16.14, ASTM A197, has a maximum operating pressure of 300 psi @ 150 Degrees F and is designed for the following applications: air, oil, and non-potable water. It is silver and is made of malleable iron with a galvanized finish/coating. In addition, it is a hex bushing.

Spécifications techniques

  • ItemBushing
  • Fitting Side A GenderFemale
  • Fitting Side A TypeNPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1/4 in
  • Maximum Operating Pressure300 psi @ 150 Degrees F
  • Specific Fitting ShapeHex Bushing
  • ApplicationAir, Oil, Non-Potable Water
  • ColourSilver
  • For Pipe Schedule40
  • Includes SealSeal Not Included
  • Class Class 150
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 3/4 in
  • Fitting Side B Gender Male
  • Fitting Side B Type NPT
  • Pipe Fitting Material Malleable Iron
  • Standards UL Listed, FM Approved, Meets ASME B16.14, ASTM A197
  • Basic Fitting Shape Bushing
  • Finish/Coating Galvanized
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande