!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HEADLAMP,POLYCARBONATE,400 LUMENS,LED

HEADLAMP,POLYCARBONATE,400 LUMENS,LED

ENERGIZER

HEADLAMP,POLYCARBONATE,400 LUMENS,LED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HEADLAMP,POLYCARBONATE,400 LUMENS,LED

HEADLAMP,POLYCARBONATE,400 LUMENS,LED

ENERGIZER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EVRENIHDFRLPB
  • N° de modèle du manufacturier ENIHDFRLPB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Spécifications techniques

  • ItemHeadlamp
  • Includes BatteriesYes
  • Number of Batteries1
  • Beam PatternFlood/Spot
  • Body MaterialPolycarbonate
  • Maximum Beam Distance80m
  • Run Time at Maximum Brightness4hr
  • Battery LocationFront
  • Beam FocusWide or Spot
  • Drop Rating1 m
  • IP RatingIPX4
  • Special Operating ModesHigh, Wide, Low
  • Switch TypePush Button
  • Beam Distance Levels80m
  • Brightness Levels2
  • Lamp LifeLimited Lifetime
  • Lighting TechnologyLED
  • Manufacturer Warranty LengthLimited Lifetime
  • Overall Height2-23/64 in
  • Overall Width1-35/64 in
  • Run Time Levels4hr, 5hr, 15hr
  • Strap ColourGreen/Black
  • Battery Chemistry Li Ion
  • Battery Size 103040
  • Includes Charger Yes
  • Body Colour Black
  • Number of Light Output Modes 3
  • Maximum Brightness 400
  • Weight with Batteries 80 g
  • Rechargeable Yes
  • Head Adjustability Pivoting
  • Intrinsically Safe No
  • Head Strap Style Cloth Band
  • Switch Location Top
  • Beam Colour White
  • Beam Intensity Levels 400 lumens
  • Features Rechargeable
  • Lens Material Polycarbonate
  • Light Output Modes High, Wide, Low
  • Maximum Run Time 15 hr
  • Overall Length 1-13/16 in
  • Resistance Properties Shaterproof Lens
  • Standards ANSI FL1
  • Strap Material Cloth
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande