!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ABSORBENT MAT PAD, 12 OZ ABSORBED PER PAD, 9 GAL, DISPENSER BOX, PINK, 100 PK

ABSORBENT MAT PAD, 12 OZ ABSORBED PER PAD, 9 GAL, DISPENSER BOX, PINK, 100 PK

NEW PIG

ABSORBENT MAT PAD, 12 OZ ABSORBED PER PAD, 9 GAL, DISPENSER BOX, PINK, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ABSORBENT MAT PAD, 12 OZ ABSORBED PER PAD, 9 GAL, DISPENSER BOX, PINK, 100 PK

ABSORBENT MAT PAD, 12 OZ ABSORBED PER PAD, 9 GAL, DISPENSER BOX, PINK, 100 PK

NEW PIG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $193.82 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIGMAT351
  • N° de modèle du manufacturier MAT351
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Informations sur le produit

This MAT series absorbent mat pad is made of polypropylene and is pink. Along with meeting the standards for 29 CFR 1910.22(a)2, this sorbent pad is not wringable, is flame resistant and has nine gallons absorbed per package and is designed for use with bases, corrosives, hazardous chemicals, universal. It measures 13 inch length x 10 inch width.

Spécifications techniques

  • ItemAbsorbent Mat Pad
  • Fluids AbsorbedUniversal
  • Volume Absorbed Per Pad12 oz
  • MaterialPolypropylene
  • PerforatedYes
  • Perforation Along Length13 in
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • Includes CoverstockNo
  • Number of Pads100
  • Width10 in
  • Flame ResistantYes
  • Static DissipativeNo
  • Foot TrafficNo
  • ColourPink
  • SeriesMAT
  • Dispenser BoxYes
  • Leak Resistant BackingNo
  • Product Type Sorbent Pad
  • For Use With Chemical or Metal Type Bases, Corrosives, Hazardous Chemicals, Universal
  • Volume Absorbed per Pkg. 9 gal
  • Number of Layers 8-ply
  • Perforated Size 5 in x 13 in
  • Perforation Along Width 5 in
  • Dimpled Yes
  • Package Type Dispenser Box
  • Length 13 in
  • Neutralizing No
  • Floating No
  • UV Resistant No
  • Wringable Not Wringable
  • Printed Message No Message
  • Standards 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Adhesive Backing No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande