!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HARD HAT, CSA, TYPE 1, CLASS C/G, FIBREGLASS, 8-PT RATCHET, FRONT BRIM, ORANGE

HARD HAT, CSA, TYPE 1, CLASS C/G, FIBREGLASS, 8-PT RATCHET, FRONT BRIM, ORANGE

NORTH

HARD HAT, CSA, TYPE 1, CLASS C/G, FIBREGLASS, 8-PT RATCHET, FRONT BRIM, ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HARD HAT, CSA, TYPE 1, CLASS C/G, FIBREGLASS, 8-PT RATCHET, FRONT BRIM, ORANGE

HARD HAT, CSA, TYPE 1, CLASS C/G, FIBREGLASS, 8-PT RATCHET, FRONT BRIM, ORANGE

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.16 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 903,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONP2HNRW-ORANGE
  • N° de modèle du manufacturier P2HNRW-ORANGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # 832
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

This Roughneck front brim hard hat is one size fits most and comes in orange. It is made of fibreglass and meets the CSA Z94.1-2015, Type 1, Class C and G standards. This hard hat has an eight-point standard ratchet suspension.

Spécifications techniques

  • ItemHard Hat
  • Head Protection StyleFront Brim
  • Head Protection ColourOrange
  • Fits Hat SizeUniversal
  • Accessory Mounting OptionsNone
  • High-VisibilityNo
  • Suspension Adjustment TypeRatchet
  • ApplicationConstruction
  • CSA Type1
  • Head Protection BrandHoneywell Fibre-Metal
  • ANSI Classification Type 1, Class G
  • Head Protection Suspension Type Ratchet (8-Point)
  • Head Protection Graphics No Graphics
  • Head Protection Material Fibreglass
  • Head Protection Venting No
  • Series Roughneck P2HN
  • Number of Suspension Points 8
  • CSA Class G
  • Accessory Slots No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande