!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORCH HANDLE, 8½ IN LENGTH, 100FC SERIES

TORCH HANDLE, 8½ IN LENGTH, 100FC SERIES

VICTOR

TORCH HANDLE, 8½ IN LENGTH, 100FC SERIES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORCH HANDLE, 8½ IN LENGTH, 100FC SERIES

TORCH HANDLE, 8½ IN LENGTH, 100FC SERIES

VICTOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $557.59 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5KJ42
  • N° de modèle du manufacturier 0382G0032
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1481
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

This 100FC torch handle is made of brass. It features built-in flashback arrestors - on most models, built-in reverse flow check valves. It has an overall length of 8 1/2 inches, and weighs 14 ounces.

Spécifications techniques

  • ItemTorch Handle
  • Torch Series100FC
  • Inlet Connection Size9/16"-18
  • Inlet Connection GenderMale
  • Inlet Connection TypeUNF
  • Torch StyleVictor
  • Compatible Welding and Brazing Tip SeriesDFE-1, FE-1, UN-1, W-1
  • Compatible Tip MixerUM
  • Body MaterialBrass
  • Duty RatingMedium Duty
  • Handle Diameter3/4 in
  • Compatible Fuel Type Acetylene, Natural Gas, Propane, Propylene
  • Hose Fitting Size B
  • Overall Length 8 1/2 in
  • Inlet Thread Direction Left Hand
  • Weight 14 oz
  • Compatible Heating Tip Series 55-1, MFA-1, MFN-1
  • Compatible Cutting Attachment CA 1350, CA 1351, CA 1352
  • Compatible Tip Tube ET-1
  • Compatible Tip Series 3
  • Features Built-In Flashback Arrestors - on Most Models, Built-In Reverse Flow Check Valves
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande