!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HANDHELD PAD, 3 3/4 IN OVERALL L, 9 IN OVERALL W, PLASTIC, BLACK/RED, 1 # INCLUDED

HANDHELD PAD, 3 3/4 IN OVERALL L, 9 IN OVERALL W, PLASTIC, BLACK/RED, 1 # INCLUDED

SHUR-LINE

HANDHELD PAD, 3 3/4 IN OVERALL L, 9 IN OVERALL W, PLASTIC, BLACK/RED, 1 # INCLUDED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
HANDHELD PAD, 3 3/4 IN OVERALL L, 9 IN OVERALL W, PLASTIC, BLACK/RED, 1 # INCLUDED

HANDHELD PAD, 3 3/4 IN OVERALL L, 9 IN OVERALL W, PLASTIC, BLACK/RED, 1 # INCLUDED

SHUR-LINE

Prix en liquidation :
$5.06 / each

Votre prix : $20.24 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GUS12G334
  • N° de modèle du manufacturier 2005765
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ItemHandheld Pad
  • LightedNot Lighted
  • Overall Width9 in
  • ApplicationPaints, Stains
  • ColourBlack, Red
  • For Use WithHardwood Floor or Deck Coatings, Paints, Polyurethane, Stains
  • ConstructionPlastic
  • Width9 in
  • Product Type Paint Edger
  • Overall Length 3 3/4 in
  • Material Plastic
  • Compatible with Manufacturer Part Number 3955109
  • Number Included 1
  • Includes Comfort Grip Handle, Tear-Resistant Pad
  • Length 3 3/4 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande