!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAND WRAP,1,476 FT L,17.7 IN W,CLEAR

HAND WRAP,1,476 FT L,17.7 IN W,CLEAR

APPROVED VENDOR

HAND WRAP,1,476 FT L,17.7 IN W,CLEAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAND WRAP,1,476 FT L,17.7 IN W,CLEAR

HAND WRAP,1,476 FT L,17.7 IN W,CLEAR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $132.31 / CASE de 4

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CPGHPW1748
  • N° de modèle du manufacturier CPGHPW1748
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.0 lb

Informations sur le produit

This hand wrap is also designed for standard duty applications.

Spécifications techniques

  • ItemHand Wrap
  • Overall Width17.7 in
  • Gauge80 ga
  • Stretch Wrap Film GradeHand Grade
  • ColourClear
  • Core Size3 in
  • Microns12.2 micron
  • Corrosion-InhibitingNot Corrosion-Inhibiting
  • OpacityTransparent
  • Stretch Wrap Application Standard Duty
  • Overall Length 1,476 ft
  • Stretch Wrap Handle Type No Handle
  • Mil Thickness 0.8 mil
  • Cling Type 1-Sided
  • Material Polyethylene
  • Anti-Static Not Anti-Static
  • Handles Included Handles Not Included
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande