!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAND FILE, DOUBLE-CUT, SAFE EDGE CUT, SMOOTH CUT, 6 IN L WITHOUT TANG, ⅝ IN W, 3/16 IN THICK

HAND FILE, DOUBLE-CUT, SAFE EDGE CUT, SMOOTH CUT, 6 IN L WITHOUT TANG, ⅝ IN W, 3/16 IN THICK

WESTWARD

HAND FILE, DOUBLE-CUT, SAFE EDGE CUT, SMOOTH CUT, 6 IN L WITHOUT TANG, ⅝ IN W, 3/16 IN THICK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
HAND FILE, DOUBLE-CUT, SAFE EDGE CUT, SMOOTH CUT, 6 IN L WITHOUT TANG, ⅝ IN W, 3/16 IN THICK

HAND FILE, DOUBLE-CUT, SAFE EDGE CUT, SMOOTH CUT, 6 IN L WITHOUT TANG, ⅝ IN W, 3/16 IN THICK

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.71 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW12F849
  • N° de modèle du manufacturier 12F849
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111921
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.141 lb

Informations sur le produit

This hand file has a width of ⅝ inch. The handle is six inches long. In addition, it has a black oxide finish.

Spécifications techniques

  • ItemHand File
  • File StyleAmerican Pattern File
  • Profile ShapeHalf Round
  • Edge Cut StyleSafe
  • Thickness3/16 in
  • Includes HandleHandle Not Included
  • RigidityRigid
  • Teeth per Inch50 TPI, 54 TPI
  • Handle Length6 in
  • File Coarseness Smooth Cut
  • File Type Hand File
  • Face Cut Style Double-Cut
  • File Length without Tang 6 in
  • File Width 5/8 in
  • Number of Cut Edges 2
  • Taper Taper Towards Point
  • File Body Finish Black Oxide
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande