!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GREASE FITTING, STANDARD FITTING, 1/8"-28 THREAD SIZE, BSPT THREAD, 3/4 IN OVERALL L, 67.5 ° HEAD ANGLE, STEEL, 10 PK

GREASE FITTING, STANDARD FITTING, 1/8"-28 THREAD SIZE, BSPT THREAD, 3/4 IN OVERALL L, 67.5 ° HEAD ANGLE, STEEL, 10 PK

KINGFISHER

GREASE FITTING, STANDARD FITTING, 1/8"-28 THREAD SIZE, BSPT THREAD, 3/4 IN OVERALL L, 67.5 °  HEAD ANGLE, STEEL, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GREASE FITTING, STANDARD FITTING, 1/8"-28 THREAD SIZE, BSPT THREAD, 3/4 IN OVERALL L, 67.5 ° HEAD ANGLE, STEEL, 10 PK

GREASE FITTING, STANDARD FITTING, 1/8"-28 THREAD SIZE, BSPT THREAD, 3/4 IN OVERALL L, 67.5 ° HEAD ANGLE, STEEL, 10 PK

KINGFISHER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.20 / pkg. de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3ANZ6
  • N° de modèle du manufacturier 3ANZ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • ItemGrease Fitting
  • Fitting StyleStandard
  • MaterialSteel
  • Overall Pressure - Maximum8,000 psi
  • Thread TypeBSPT
  • Finish Zinc-Plated
  • Head Angle 67.5 Degrees
  • Overall Length 3/4 in
  • Thread Size 1/8"-28
  • Standards DIN 71418, SAE J-534-C
  • Pays d’origine United Kingdom (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande