!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRADUATED CYLINDER,100ML,GLASS,PK12

GRADUATED CYLINDER,100ML,GLASS,PK12

LAB SAFETY SUPPLY

GRADUATED CYLINDER,100ML,GLASS,PK12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GRADUATED CYLINDER,100ML,GLASS,PK12

GRADUATED CYLINDER,100ML,GLASS,PK12

LAB SAFETY SUPPLY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $151.91 / PACKAGE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGS5YHY9
  • N° de modèle du manufacturier 5YHY9
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121805
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.45 lb

Spécifications techniques

  • ItemGraduated Cylinder, With Stopper
  • Labware Body MaterialGlass
  • Labware Capacity - Metric100mL
  • Graduation Subdivisions1mL
  • AutoclavableYes
  • Labware Height - Metric255 mm
  • Labware Body ColourClear
  • Series1603
  • Labware Basic Material Glass
  • Labware Capacity - English 3.4 oz
  • Graduation Range 5 to 100mL
  • Glassware Class Not Rated
  • Labware Height - English 10"
  • Labware USP Specification Type I
  • Labware Clarity Transparent
  • Special Features Round Base, Stopper
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande