!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MRO PLUS GENERAL MAINTENANCE PADS, POLYPROPYLENE, GREY, 19 IN LENGTH, 17 IN WIDTH, 25/BALE

MRO PLUS GENERAL MAINTENANCE PADS, POLYPROPYLENE, GREY, 19 IN LENGTH, 17 IN WIDTH, 25/BALE

CAN-ROSS

MRO PLUS GENERAL MAINTENANCE PADS, POLYPROPYLENE, GREY, 19 IN LENGTH, 17 IN WIDTH, 25/BALE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MRO PLUS GENERAL MAINTENANCE PADS, POLYPROPYLENE, GREY, 19 IN LENGTH, 17 IN WIDTH, 25/BALE

MRO PLUS GENERAL MAINTENANCE PADS, POLYPROPYLENE, GREY, 19 IN LENGTH, 17 IN WIDTH, 25/BALE

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.54 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGSBGMP225
  • N° de modèle du manufacturier SBGMP225
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

This MRO Plus series general maintenance pads is made of polypropylene and is grey. This sorbent pad is not wringable, is not flame resistant and has four gallons absorbed per package and is designed for use in the following applications: MRO, healthcare, industrial, oil and gas. It measures 19 inch length x 17 inch width.

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Maintenance Pads
  • Fluids AbsorbedNon Aggressive Fluids
  • MaterialPolyproylene
  • Recycled Content (%)No Recycled Content
  • Includes CoverstockYes
  • Package TypeBag
  • Width17 in
  • Flame ResistantNo
  • Static DissipativeNo
  • Foot TrafficNo
  • ColourGrey
  • Specialized ApplicationsMRO, Healthcare, Industrial, Oil and Gas
  • Dispenser BoxNo
  • Leak Resistant BackingNo
  • Product Type Sorbent Pad
  • Volume Absorbed per Pkg. 4 gal
  • Perforated No
  • Dimpled Yes
  • Coverstock Material Fine Fibre
  • Length 19 in
  • Neutralizing No
  • Floating No
  • UV Resistant No
  • Wringable Not Wringable
  • Printed Message No Message
  • Series MRO Plus
  • Adhesive Backing No
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande