!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVE PERFORM SYNTHETIC LEATHER LADY POWER IMPACT

GLOVE PERFORM SYNTHETIC LEATHER LADY POWER IMPACT

BOB DALE

GLOVE PERFORM SYNTHETIC LEATHER LADY POWER IMPACT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GLOVE PERFORM SYNTHETIC LEATHER LADY POWER IMPACT

GLOVE PERFORM SYNTHETIC LEATHER LADY POWER IMPACT

BOB DALE

Prix en liquidation :
$9.46 / PAIR

Votre prix : $37.85 / PAIR

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20-1-103PKGS
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-103-S-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleSlip-On
  • Palm MaterialGoatskin
  • Glove Back MaterialSpandex(R)
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • ColourBlack, Pink
  • SeriesX-Site
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Leather GradePremium
  • Reflective BackingNo
  • Anti-StaticNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Leather Palm ProcessGrain
  • Hand Protection Style Glove
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Back Colour Black/Pink
  • Touchscreen Compatible No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Glove Coating Coverage Uncoated
  • Size- Alpha S
  • Glove Features Reinforced Thumb
  • Includes Double Palm No
  • Sold As Pair
  • EN 388 Impact Rated No
  • Latex-Free No
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande