!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 380 GEN PURPOSE GLOVES, BL, S/6, NYLON, ANSI/ISEA PUNCTURE 3, ELASTIC CUFF, NITRILE

SHOWA 380 GEN PURPOSE GLOVES, BL, S/6, NYLON, ANSI/ISEA PUNCTURE 3, ELASTIC CUFF, NITRILE

SHOWA

SHOWA 380 GEN PURPOSE GLOVES, BL, S/6, NYLON, ANSI/ISEA PUNCTURE 3, ELASTIC CUFF, NITRILE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
SHOWA 380 GEN PURPOSE GLOVES, BL, S/6, NYLON, ANSI/ISEA PUNCTURE 3, ELASTIC CUFF, NITRILE

SHOWA 380 GEN PURPOSE GLOVES, BL, S/6, NYLON, ANSI/ISEA PUNCTURE 3, ELASTIC CUFF, NITRILE

SHOWA

Prix en liquidation :
$1.94 / each

Votre prix : $7.74 / each

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM380SML
  • N° de modèle du manufacturier 380S-06
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

These blue general purpose gloves are size small and are made with nylon. In addition, they have a nitrile coating and are rated ANSI/ISEA Puncture Level 3. They are full-finger, have an elastic cuff, and an EN 388 Rating of 3121X. They feature an ergonomic shape, are lightweight, skin-friendly, breathable, oil-resistant, form-fitting, and water-resistant with an open-back design.

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • EN 388 Rating3121X
  • InsulatedNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Cuff StyleElastic
  • Base Coating CoveragePalm, Fingers
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaS
  • Glove Coating ColourBlack
  • SeriesSHOWA 380
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Pairs per Package12
  • EN 388 Impact RatedNo
  • ColourBlue
  • Grip Coating MaterialNitrile
  • Glove Style Seamless Knit
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards Cat II CE, EN 388:2016
  • Palm Type Coated
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Latex-Free Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Size- Numeric 6
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Features Ergonomic, Lightweight, Skin-Friendly, Breathable, Oil-Resistant, Form-Fitting, Water-Resistant, Open-Back Design
  • Thickness 13 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • Grip Coating Colour Blue
  • Palm Material Nitrile
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande