Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
These gloves are made of Micro-Touch(R) nitrile, are 100% acrylonitrile butadiene, and are powder-free disposable gloves that will keep hands protected while performing general tasks, and are very comfortable and durable. Coming in a size extra-small (6) with 100 gloves per box, these 9 1/2-inch long blue gloves are suitable for a variety of hand protection needs.
Spécifications techniques
ItemExamination Glove
Anti-StaticNo
FeaturesComfort and grip, Extra durability, Chemical protection, Easy donning, Standard Cuff Length
Latex-FreeYes
MaterialNitrile
Powdered/Powder-FreePowder-Free
Sterile/Non-SterileNon-Sterile
ISO ClassISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10
Tested for Chemotherapy DrugsYes
Size - Numeric5.5 to 6
Acceptable Quality Level (AQL)1.5
ColourBlue
Finger Thickness5.90 mil
Length9 4/5 in
Palm Thickness4.70 mil
StandardsASTM D6978, EN 420,2003 + A1,2009, ISO 13485, ISO 9001, ISO 10993-10
Texture LocationFull
SeriesMICRO-TOUCH
Size- AlphaXS
Latex ContentLatex Free
Pays d’origineMalaysia
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $30.69
/ BOX
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $30.24
/ BOX
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $30.44
/ BOX
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $30.49
/ BOX
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $31.58
/ pkg.
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: