!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LATEX COATED GLOVES, S, YLW, 230 - 260 MM, 10 GA, ROUGH TEXTURE, COTTON/POLYESTER

LATEX COATED GLOVES, S, YLW, 230 - 260 MM, 10 GA, ROUGH TEXTURE, COTTON/POLYESTER

SHOWA

LATEX COATED GLOVES, S, YLW, 230 - 260 MM, 10 GA, ROUGH TEXTURE, COTTON/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LATEX COATED GLOVES, S, YLW, 230 - 260 MM, 10 GA, ROUGH TEXTURE, COTTON/POLYESTER

LATEX COATED GLOVES, S, YLW, 230 - 260 MM, 10 GA, ROUGH TEXTURE, COTTON/POLYESTER

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.86 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BEM310S
  • N° de modèle du manufacturier 310S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

These CE-certified, yellow, small, latex coated gloves have a 230 to 260-millimetre length and a 10-gauge thickness with an elasticated wrist cuff and a rough texture. They have a natural rubber coating along with a cotton/polyester lining. They have an ergonomic design, breathable fabric, and a rough grip, which makes them suitable for assembly, construction, and agricultural.

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • EN 388 Rating2142X
  • InsulatedNo
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Coating MaterialNatural Rubber
  • Latex-FreeNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Size- Numeric7
  • Glove Length230 to 260 mm
  • Glove Lining MaterialCotton, Polyester
  • Glove Coating FinishRough
  • SeriesSHOWA 310
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Pairs per Package144
  • EN 388 Impact RatedNo
  • Palm MaterialNatural Rubber
  • Glove Style Seamless Knit
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards Cat II CE, EN 388:2016, EN 420
  • Palm Type Grip Coated
  • Glove Performance High Dexterity, High Grip
  • Cuff Style Elastic
  • Base Coating Coverage Palm
  • Glove Coating Coverage Palm
  • Size- Alpha S
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Coating Colour Green
  • Glove Features Rough Grip, Ergonomic, Robust Grip, Form-Fitting, Breathable
  • Thickness 10 ga
  • Silicone-Free No
  • Sold As Pair
  • Colour Black, Grey
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande