!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GUARDDOG GEN PURPOSE GLOVES, GRY/WHT, KEVLAR, LEATHER, ANSI/ISEA ABRASION 4/CUT A3/PUNCTURE 4

GUARDDOG GEN PURPOSE GLOVES, GRY/WHT, KEVLAR, LEATHER, ANSI/ISEA ABRASION 4/CUT A3/PUNCTURE 4

HONEYWELL

GUARDDOG GEN PURPOSE GLOVES, GRY/WHT, KEVLAR, LEATHER, ANSI/ISEA ABRASION 4/CUT A3/PUNCTURE 4 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GUARDDOG GEN PURPOSE GLOVES, GRY/WHT, KEVLAR, LEATHER, ANSI/ISEA ABRASION 4/CUT A3/PUNCTURE 4

GUARDDOG GEN PURPOSE GLOVES, GRY/WHT, KEVLAR, LEATHER, ANSI/ISEA ABRASION 4/CUT A3/PUNCTURE 4

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.52 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $402.24

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PIPKV224D
  • N° de modèle du manufacturier KV224D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

These grey/white general purpose gloves are made with leather and Kevlar. In addition, they are uncoated and have a straight thumb style. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A3/ANSI/ISEA Puncture Level 4. They have a gauntlet cuff, and an EN 388 Rating of 4. They feature a safety cuff for easy donning/doffing and added length for wrist protection.

Spécifications techniques

  • ItemGeneral Purpose Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • EN 388 Rating4
  • Knuckle Protection MaterialLeather
  • Cuff StyleGauntlet
  • Glove FeaturesGuarddog also Features a Safety Cuff for Ease in Donning and Doffing - Added Length Increases Wrist Protection
  • Pairs per Package12
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • Palm MaterialKevlar(R)
  • ANSI/ISEA Cut Level A3
  • Hand Protection Style Glove
  • Standards ANSI Cut Level 3, ANSI Abrasion Level 4, EN 388 4
  • Glove Coating Material Uncoated
  • Glove Lining Material Kevlar(R)
  • Series GuardDog
  • Sold As Pair
  • Colour Grey, White
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande