!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENDURA 378GKTTL ABRASION-RESISTANT GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, SAFETY CUFF

ENDURA 378GKTTL ABRASION-RESISTANT GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, SAFETY CUFF

SUPERIOR GLOVE

ENDURA 378GKTTL ABRASION-RESISTANT GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, SAFETY CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENDURA 378GKTTL ABRASION-RESISTANT GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, SAFETY CUFF

ENDURA 378GKTTL ABRASION-RESISTANT GLOVES, L, LEATHER, GOATSKIN, SAFETY CUFF

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.33 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GKTTL-LGE
  • N° de modèle du manufacturier 378GKTTL-LGE
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

These Endura 378GKTTL abrasion-resistant gloves are size large. They feature brushed jersey-fleece interior lined with 100g Thinsulate. Leather gloves and mitts protect hands from minor abrasions/cuts plus incidental contact with heat/sparks. They resist wear, provide dexterity, and are often used in construction, carpentry, and general maintenance.

Spécifications techniques

  • ItemAbrasion-Resistant Glove
  • Cuff StyleSafety
  • Minimum Temperature-15 Degrees C
  • Palm MaterialGoatskin, Leather
  • SeriesEndura(R) 378GKTTL
  • Includes Double PalmNo
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • Cuff Length2 in
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • Thumb Style Keystone
  • Oil-Resistant No
  • Glove Features Brushed jersey-fleece interior lined with 100 g Thinsulate(TM) for winter protection in temperatures down to -15 Degrees C/5 Degrees F, High tensile strength goatskin provides outstanding Abrasion Resistance, Cut-and-sewn construction combined with elasticized backs provide an optimal, comfortable fit, Keystone thumb design provides extra durability
  • Arc Flash PPE Category Not Applicable
  • Size- Alpha L
  • Internal Reinforcement Material Leather, Goatskin
  • Pairs per Package 12
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande