!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES,ELK LEATHER,YELLOW,M,PR

GLOVES,ELK LEATHER,YELLOW,M,PR

SUPERIOR GLOVE

GLOVES,ELK LEATHER,YELLOW,M,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES,ELK LEATHER,YELLOW,M,PR

GLOVES,ELK LEATHER,YELLOW,M,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.43 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $533.16

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG305ENLBM
  • N° de modèle du manufacturier 305ENLBM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.59 lb

Spécifications techniques

  • ItemGloves
  • ANSI/ISEA Puncture LevelLevel 5
  • Cuff ColourYellow
  • Cuff MaterialElk Leather
  • Glove Back MaterialElkskin
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove Safety FeaturesHeat Resistant
  • Includes Glide PatchNo
  • Includes Pinch Point ProtectionYes
  • Leather ColourYellow
  • Max. Temp.140 Degrees C, 2nd degree Greater Than=15 s and alarm Greater Than=4 s
  • Palm MaterialElkskin
  • Reinforcement CoverageNo
  • Touchscreen CompatibleNo
  • WaterproofNo
  • Size- NumericM
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Level 3
  • Colour Yellow
  • Cuff Length Greater Than 4" AND Less Than 18"
  • Cuff Style Gauntlet
  • Glove Features Heat Resistant
  • Glove Materials Elkskin
  • High-Visibility No
  • Includes ID Panel No
  • Internal Reinforcement Material Leather, Deerskin
  • Leather Grade Genuine
  • Oil Resistant No
  • Reflective Backing No
  • Rope Channel Reinforcement No
  • Water Resistant No
  • Welding Glove Application TIG
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande