!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KEEPKLEEN DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/4 MIL THICK, SIZE 8/M, BLUE, NITRILE, BX 100

KEEPKLEEN DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/4 MIL THICK, SIZE 8/M, BLUE, NITRILE, BX 100

SUPERIOR GLOVE

KEEPKLEEN DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/4 MIL THICK, SIZE 8/M, BLUE, NITRILE, BX 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
KEEPKLEEN DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/4 MIL THICK, SIZE 8/M, BLUE, NITRILE, BX 100

KEEPKLEEN DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/4 MIL THICK, SIZE 8/M, BLUE, NITRILE, BX 100

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.06 / BOX de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGRDNPF-MED
  • N° de modèle du manufacturier RDNPF-MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 42132203
  • PAGE DU CATALOGUE # 867
  • Poids à l’expédition 1.26 lb

Informations sur le produit

If hand protection is required, try these disposable latex KeepKleen gloves made with 100% synthetic nitrile. They are powder-free, 4-mils thick, 9 1/2 inches in length, and size medium. They come blue in colour and in a box of 100 for adequate supply.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Glove
  • ColourBlue
  • Cuff Thickness4.00 mil
  • FeaturesExcellent Puncture and Tear-Resistance
  • Latex-FreeYes
  • MaterialNitrile
  • Powdered/Powder-FreePowder-Free
  • StandardsASTM D6978, CFIA
  • SeriesKeepkleen(R)
  • Size - Numeric8
  • Anti-Static No
  • Cuff Style Beaded
  • Disposable Glove Type Medical
  • Finger Thickness 4.00 mil
  • Length 9 1/2 in
  • Palm Thickness 4.00 mil
  • Silicone-Free Yes
  • Texture Location Fingertips
  • Size- Alpha M
  • Latex Content Latex Free
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande