!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHEMSTOP LF3020 ACID-RESISTANT NATURAL LATEX GLOVES, YLW, 10, 18 MIL, GAUNTLET CUFF

CHEMSTOP LF3020 ACID-RESISTANT NATURAL LATEX GLOVES, YLW, 10, 18 MIL, GAUNTLET CUFF

SUPERIOR GLOVE

CHEMSTOP LF3020 ACID-RESISTANT NATURAL LATEX GLOVES, YLW, 10, 18 MIL, GAUNTLET CUFF close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CHEMSTOP LF3020 ACID-RESISTANT NATURAL LATEX GLOVES, YLW, 10, 18 MIL, GAUNTLET CUFF

CHEMSTOP LF3020 ACID-RESISTANT NATURAL LATEX GLOVES, YLW, 10, 18 MIL, GAUNTLET CUFF

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.60 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $31.20

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGLF3020-10
  • N° de modèle du manufacturier LF3020-10
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

These 18 mil yellow Chemstop LF3020 acid-resistant latex gloves are size 10 and are made of natural latex. They feature water-resistant material and are waterproof. Chemical-resistant gloves are made of rubber polymers that withstand exposure to liquid chemicals like acids, oils, and solvents.

Spécifications techniques

  • ItemAcid-Resistant Latex Glove
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • BiodegradableNon-Biodegradable
  • ColourYellow
  • Glove Coating FinishRough
  • Glove Length12 in
  • Glove MaterialsNatural Rubber Latex
  • Glove Size10
  • Latex-FreeNo
  • Silicone-FreeNo
  • Supported / UnsupportedSupported
  • Glove Sizes10
  • Additional Hazard Protection Chemical-Resistant
  • Anti-Static No
  • Chemical Glove Features Water-Resistant (Material), Waterproof
  • Cuff Style Gauntlet
  • Glove Colour Family Yellow
  • Glove Liner Material Cotton
  • Glove Performance High Grip
  • Glove Thickness 18 mil
  • Series Chemstop LF3020
  • Standards CFIA Compliant, UKCA/CE Cetrified
  • Touchscreen Compatible No
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande