!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES,93250,SIZE L 8.5-9.0,PK100

GLOVES,93250,SIZE L 8.5-9.0,PK100

TOUCHNTUFF

GLOVES,93250,SIZE L 8.5-9.0,PK100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES,93250,SIZE L 8.5-9.0,PK100

GLOVES,93250,SIZE L 8.5-9.0,PK100

TOUCHNTUFF

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.95 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $369.50

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL93250090
  • N° de modèle du manufacturier 93250
  • N° de classification normalisée des produits et services 48102107
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Gloves
  • Anti-StaticAnti-Static Included
  • Cuff StyleBeaded
  • FeaturesChemical-Resistant
  • Latex-FreeContains Latex
  • MaterialNitrile
  • Palm Thickness5.1 mil
  • Silicone-FreeSilicone-Free
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Texture LocationFingers
  • EN ISO 374 Chemicals TestedB - Acetone, J - n-Heptane, K - Sodium Hydroxide 40%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • ISO ClassNot Applicable
  • Tested for Chemotherapy DrugsNot Tested for Chemotherapy Drugs
  • Size- AlphaL
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Colour Gray
  • Disposable Glove Type Food-Grade, General Purpose
  • Finger Thickness 7.9 mil
  • Length 9 1/2 in
  • Medical Glove Type Exam
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards ASTM D6319, Category III, EN ISO 374-1-2016, EN ISO 374-5, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001
  • Texture Grain
  • Accelerator-Free Contains Accelerators
  • Federal 209E Clean Room Class Not Rated
  • Series TouchNTuff
  • Tested for Fentanyl Protection Not Applicable
  • Size - Numeric 9
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande