!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES,4XL,WHITE,GOAT LEATHER,PR

GLOVES,4XL,WHITE,GOAT LEATHER,PR

SUPERIOR GLOVE

GLOVES,4XL,WHITE,GOAT LEATHER,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES,4XL,WHITE,GOAT LEATHER,PR

GLOVES,4XL,WHITE,GOAT LEATHER,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.41 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $532.92

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG399GKGTLXXXX
  • N° de modèle du manufacturier 399GKGTLXXXX
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ItemGloves
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelA4
  • Brand and SeriesEndura
  • Colour IndicatorWhite
  • Glove Colour FamilyWhite
  • Glove Length StyleStandard
  • Glove Safety FeaturesCut Resistant, Puncture Resistant
  • Palm Material4XL
  • Silicone-FreeNo
  • Cuff StyleGauntlet
  • Glove Hand StyleLeft And Right
  • Glove Material ColourWhite
  • Glove StyleUniversal
  • ANSI/ISEA Cut Level A4
  • ANSI/ISEA Puncture Level 4
  • Colour White
  • FDA Compliant No
  • Glove Construction Left and Right
  • Glove Materials Goat Leather
  • Glove Size 4XL
  • Reinforcement Coverage No
  • Single Glove Style N
  • External Material Leather
  • Glove Liner Material ParaActiv
  • Glove Styles Leather
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande