!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WELDING GLOVE, 1 FINGER, FULLY LINED, LARGE, COWHIDE/SPLIT LEATHER, PAIR

WELDING GLOVE, 1 FINGER, FULLY LINED, LARGE, COWHIDE/SPLIT LEATHER, PAIR

BOB DALE

WELDING GLOVE, 1 FINGER, FULLY LINED, LARGE, COWHIDE/SPLIT LEATHER, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WELDING GLOVE, 1 FINGER, FULLY LINED, LARGE, COWHIDE/SPLIT LEATHER, PAIR

WELDING GLOVE, 1 FINGER, FULLY LINED, LARGE, COWHIDE/SPLIT LEATHER, PAIR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.86 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article AKGAG1-7
  • N° de modèle du manufacturier 64-9-AG-1-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.81 lb

Informations sur le produit

These are straight-thumbed, one-finger welding mitts. They are made from split cowhide and are fully lined. These welding gloves are large in size.

Spécifications techniques

  • ItemWelding Mitt
  • Cuff MaterialCowhide Leather
  • Glove FeaturesDurability, Genuine Leather, Weld
  • Glove Liner MaterialHeather
  • Palm MaterialCowhide Leather
  • Stitching MaterialFull heather
  • Size- AlphaUniversal
  • Cuff Length 5 in
  • Cuff Style Gauntlet
  • Glove Insulation Material Heather
  • Glove Materials Leather
  • Series Gander Brand
  • Thumb Style Straight
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande