!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVE,NITRILE,L SIZE,PR

GLOVE,NITRILE,L SIZE,PR

MILWAUKEE

GLOVE,NITRILE,L SIZE,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVE,NITRILE,L SIZE,PR

GLOVE,NITRILE,L SIZE,PR

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.97 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = $89.82

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 6 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL48-73-8632
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-8632
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • ANSI/ISEA Cut Level - 20113
  • Base Coating MaterialNitrile
  • Glove Coating CoveragePalm and Fingers
  • Glove ConstructionSeamless Knit
  • Glove PerformanceHigh Dexterity
  • Glove SizeL
  • Glove ReinforcementReinforced Thumb Crotch
  • StandardsANSI/ISEA 105-2016 Cut Level 3, EN388 - 4343C
  • ANSI/ISEA Cut Level A3
  • Base Coating Coverage Fingertips, Palms
  • Brand and Series Milwaukee
  • Glove Coating Material Nitrile
  • Glove Length 8 in
  • Glove Safety Features Color-Coded Wrist Band and Back Of Hand Logo for Easy Cut Level Identification
  • Reinforcement Coverage Reinforced Index Finger and Thumb
  • Glove Styles Knit
  • Glove Style Seamless Knit
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande