!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPOSABLE GLOVES, 5 MIL THICK, SZ 10/XL, 9 IN L, CLEAR, VERSATOUCH VINYL, BX 100

DISPOSABLE GLOVES, 5 MIL THICK, SZ 10/XL, 9 IN L, CLEAR, VERSATOUCH VINYL, BX 100

DURA-TOUCH

DISPOSABLE GLOVES, 5 MIL THICK, SZ 10/XL, 9 IN L, CLEAR, VERSATOUCH VINYL, BX 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISPOSABLE GLOVES, 5 MIL THICK, SZ 10/XL, 9 IN L, CLEAR, VERSATOUCH VINYL, BX 100

DISPOSABLE GLOVES, 5 MIL THICK, SZ 10/XL, 9 IN L, CLEAR, VERSATOUCH VINYL, BX 100

DURA-TOUCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.81 / BOX de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL34-725XL
  • N° de modèle du manufacturier 34-725XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 865
  • Poids à l’expédition 9.09 lb

Informations sur le produit

Offering a clear colour with bare hand dexterity and sensitivity, these powder-free size X-large (10), 5 mil disposable gloves offer a barely-there feel. These lightly-powdered gloves come with 100 gloves per box, and are made with VersaTouch(TM) vinyl material. While being Agriculture Canada-accepted, these 9-inch long gloves will supply the hand protection needed when performing general tasks.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Glove
  • ColourClear
  • Disposable Glove TypeFood Contact
  • Finger Thickness2.80 mil
  • Length9 1/8 in
  • Palm Thickness2.80 mil
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • ISO Class9001
  • Tested for Chemotherapy DrugsNo
  • Size - Numeric9.5 to 10
  • Acceptable Quality Level (AQL) 6.5
  • Cuff Style Beaded
  • Features Made From Premium Quality PVC, Food Handling Compliance, Latex-free
  • Latex-Free Yes
  • Material Vinyl
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards EN420, FDA21 CFR, ISO 9001
  • Texture Smooth
  • Series Dura-Touch 34-725
  • Size- Alpha XL
  • Latex Content Latex Free
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande