!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONFORM DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/5 MIL THICK, SZ 8/M, WHITE, LATEX, BX 100

CONFORM DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/5 MIL THICK, SZ 8/M, WHITE, LATEX, BX 100

CONFORM

CONFORM DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/5 MIL THICK, SZ 8/M, WHITE, LATEX, BX 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONFORM DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/5 MIL THICK, SZ 8/M, WHITE, LATEX, BX 100

CONFORM DISPOSABLE GLOVES, 9 1/2 IN L/5 MIL THICK, SZ 8/M, WHITE, LATEX, BX 100

CONFORM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.91 / BOX de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL69-210MED
  • N° de modèle du manufacturier 69-210MED
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 869
  • Poids à l’expédition 1.38 lb

Informations sur le produit

These 9 1/2-inch long powdered, white Conform(R) disposable gloves are made with a beaded cuff to reduce rolldown while performing general task duties. Made in size medium (8), 5 mils thick, and with latex material, these gloves will last you the duration of many duties with 100 per box.

Spécifications techniques

  • ItemDisposable Glove
  • Anti-StaticNo
  • Cuff StyleBeaded
  • FeaturesStrength and comfort, Enhanced Tactile Sensitivity, Inner Polymer Coating
  • Latex-FreeNo
  • MaterialNatural Rubber Latex
  • Palm Thickness3.50 mil
  • Silicone-FreeNo
  • Sterile/Non-SterileNon-Sterile
  • Accelerator-FreeNo
  • ISO ClassISO 9001, ISO 13485
  • Tested for Chemotherapy DrugsNo
  • Size - Numeric7.5 to 8
  • Acceptable Quality Level (AQL) 1.5
  • Colour Natural
  • Disposable Glove Type Food Contact, General Purpose
  • Finger Thickness 4.30 mil
  • Length 9 1/2 in
  • Medical Glove Type Surgical
  • Powdered/Powder-Free Powder-Free
  • Standards EN ISO 21420,2020, EN ISO 374-1,2016 Type B - K P T, EN ISO 374-5,2016, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600
  • Texture Smooth
  • EN ISO 374 Chemicals Tested K - Sodium Hydroxide 40%, P - Hydrogen Peroxide 30%, T - Formaldehyde 37%
  • Series TOUCHNTUFF 69-210
  • Size- Alpha M
  • Latex Content Contains Latex
  • Pays d’origine Malaysia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande