!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVE,CHEMICAL RESISTANT,XL SZ,COTTON,PR

GLOVE,CHEMICAL RESISTANT,XL SZ,COTTON,PR

WATSON GLOVES

GLOVE,CHEMICAL RESISTANT,XL SZ,COTTON,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVE,CHEMICAL RESISTANT,XL SZ,COTTON,PR

GLOVE,CHEMICAL RESISTANT,XL SZ,COTTON,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.94 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT457X
  • N° de modèle du manufacturier 457-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • Chemical Glove Features30 cm Gauntlet Style Cuff
  • Cuff StyleGauntlet
  • EN 388 Impact RatedNot EN 388 Impact Rated
  • Glove Coating ColourBlue
  • Glove Coating FinishSandy
  • Glove Liner MaterialCotton
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Glove TextureGrain
  • StandardsANSI/ISEA 105 Abrasion Level 4, ANSI/ISEA 105 Puncture Level 2, EN388:2016 4X21X, EN374-1:2016 AKLMNOPT TYPE A, EN374-5:2016
  • EN ISO 374 Chemicals TestedAcetic Acid, Ammonium Hydroxide, Formaldehyde, Hydrogen Peroxide, Methanol, Nitric Acid, Sodium Hydroxide, Sulphuric Acid
  • Glove SizesXL
  • Additional Hazard Protection Chemical Resistant
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Colour Blue
  • Dual Layer Dual Layer
  • EN ISO 374 Chemical Rating Type A - AKLMNOPT
  • Glove Coating Coverage Full
  • Glove Colour Family Blue
  • Glove Materials PVC
  • Glove Size XL
  • Series 457
  • Supported / Unsupported Supported
  • Glove Features 30 cm Gauntlet Style Cuff
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande