!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEARL LEATHER GLOVES, M, LEATHER, VISCO-ELASTIC POLYMER, HOOK-AND-LOOP CUFF, CE

PEARL LEATHER GLOVES, M, LEATHER, VISCO-ELASTIC POLYMER, HOOK-AND-LOOP CUFF, CE

IMPACTO

PEARL LEATHER GLOVES, M, LEATHER, VISCO-ELASTIC POLYMER, HOOK-AND-LOOP CUFF, CE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEARL LEATHER GLOVES, M, LEATHER, VISCO-ELASTIC POLYMER, HOOK-AND-LOOP CUFF, CE

PEARL LEATHER GLOVES, M, LEATHER, VISCO-ELASTIC POLYMER, HOOK-AND-LOOP CUFF, CE

IMPACTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $61.53 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IMO404-30MED-LH
  • N° de modèle du manufacturier 40430110031
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

These pearl leather gloves are size medium. They feature soft leather construction and provide impact and vibration protection. Mechanics-style gloves protect hands from dirt, grime, scrapes, and blisters. They have good dexterity/tactility and are often worn during general maintenance and repair operations, including handling boxes, carpentry, and car/machinery work.

Spécifications techniques

  • ItemGlove
  • Palm MaterialLeather, VEP
  • StandardsEN 388
  • SeriesPearl Leather
  • Size- AlphaM
  • Sold AsEach
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Glove Back Material Nylon
  • Finger Coverage Half Finger
  • Glove Coating Coverage Palm Extending Over the Ulnar Side to the Back of the Hand
  • Glove Features Provides Impact and Vibration Protection, Soft Leather Ensures Excellent Tactile Feedback, Bundler's Glove Designed for Tying Cord Around Cables, Wires, Hoses, etc. Wrapping Ties Around Electrical Harness in Aircraft and Automotive Assembly, and Bending Copper Tubing in The Manufacture of Air Conditioners
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande