!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LABEL, SKULL & CROSSBONES PICTOGRAM, WHITE, 1 IN H, 1 IN W, 0.004 IN THICK, SQUARE, NO TEXT, 16 PK

LABEL, SKULL & CROSSBONES PICTOGRAM, WHITE, 1 IN H, 1 IN W, 0.004 IN THICK, SQUARE, NO TEXT, 16 PK

BRADY

LABEL, SKULL & CROSSBONES PICTOGRAM, WHITE, 1 IN H, 1 IN W, 0.004 IN THICK, SQUARE, NO TEXT, 16 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LABEL, SKULL & CROSSBONES PICTOGRAM, WHITE, 1 IN H, 1 IN W, 0.004 IN THICK, SQUARE, NO TEXT, 16 PK

LABEL, SKULL & CROSSBONES PICTOGRAM, WHITE, 1 IN H, 1 IN W, 0.004 IN THICK, SQUARE, NO TEXT, 16 PK

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.95 / pkg. de 16

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY118846
  • N° de modèle du manufacturier 118846
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ItemLabel
  • Adhesive MaterialAcrylic
  • Background ColourWhite
  • Height1 in
  • LanguageNo Text
  • Maximum Service Temperature167 Degrees F
  • Mounting TypeAdhesive
  • Preprinted ImagesSkull & Crossbones Pictogram
  • Product TypeGHS Label
  • Thickness0.004 in
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor, Outdoor
  • Write on SurfaceNo Write-On Surface
  • Number of Labels16
  • Adhesive Adhesive
  • Adhesive Properties Aggressive Adhesive, Permanent Adhesive
  • Hazard Communication Standard GHS
  • Lamination Type Not Laminated
  • Material Vinyl
  • Minimum Service Temperature -4 Degrees F
  • Package Type Card
  • Preprinted Text No Text
  • Standards GHS, OSHA
  • Width 1 in
  • Resistance Properties Abrasion-Resistant, Chemical-Resistant
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Shape Square
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande