!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GENERAL PURPOSE MOTOR,0.33 HP,90V AC

GENERAL PURPOSE MOTOR,0.33 HP,90V AC

BALDOR

GENERAL PURPOSE MOTOR,0.33 HP,90V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Nouvel article
GENERAL PURPOSE MOTOR,0.33 HP,90V AC

GENERAL PURPOSE MOTOR,0.33 HP,90V AC

BALDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,125.13 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG58NU41
  • N° de modèle du manufacturier CDP3320
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.25 lb

Spécifications techniques

  • ItemDC Motor
  • Motor DesignDC
  • Nameplate RPM1,750
  • Full Load Amps3.2A
  • Motor Service Factor1
  • Ins. ClassF
  • Motor Shaft RotationCCW
  • Motor Enclosure DesignTotally Enclosed Nonventilated
  • Motor Mounting PositionHorizontal
  • Motor Frame MaterialSteel
  • Shaft Length1 7/8 in
  • Overall Length13 3/16 in
  • StandardsCE, CSA, RoHS Compliant, UR, WEEE
  • Motor Application General Purpose
  • HP 0.33
  • Voltage 90V DC
  • Frame 56C
  • Motor Thermal Protection None
  • Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
  • Duty Cycle Continuous
  • Motor Mounting Type Rigid Base
  • Shaft Dia. 5/8 in
  • Motor Bearings Sealed
  • Motor Shaft Design Keyed
  • Length Less Shaft 11 5/16 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande