!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GEARMOTOR 60RPM

GEARMOTOR 60RPM

DAYTON

GEARMOTOR 60RPM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GEARMOTOR 60RPM

GEARMOTOR 60RPM

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,975.22 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2H608
  • N° de modèle du manufacturier 2H608
  • N° de classification normalisée des produits et services 20101617
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 26.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemAC Gearmotor
  • Gearmotor Voltage115/230 V AC
  • Max. Torque490 in.- lbs.
  • Gearmotor Shaft OrientationParallel
  • Nameplate RPM58
  • Gearmotor Mounting PositionAll Angle
  • Length Less Shaft16"
  • Overhung Load600 lbs.
  • Gear Ratio28:1
  • Thermal ProtectionNone
  • Motor TypePermanent Split Capacitor
  • Shaft Dia. (Dimension U)3/4"
  • BearingsNeedle Throughout with Thrust Balls on Case, Ball on Motor
  • HousingDie Cast Aluminum
  • GearsHardened Steel, 1st Stage Helical, Subsequent Stages Spur, AGMA Class 9
  • Gear TypeHelical First Stage/Subsequent Stages Spur/AGMA Class 9
  • StandardsUL Recognized, CSA Certified
  • Gearmotor Type AC Gearmotor
  • Gearmotor Phase 1
  • Gearmotor Shaft Type Single
  • Gearmotor Rotation CW/CCW
  • Gearmotor Enclosure Totally Enclosed Fan-Cooled
  • Gearmotor Brake Type None
  • Hz 50/60
  • Input HP 1/2
  • Full Load Amps 5.2/2.8
  • Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
  • Capacitor Required Included
  • Shaft Length (Dimension V) 1.88:
  • Lubrication Permanent Heavy Fluid Gear Oil
  • Gear Case Material Die Cast Aluminum
  • Gear Material Hardened Steel
  • Seals Spring Loaded Lip Type on Input and Output Shaft
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande