!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANITARY GASKET: PTFE, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 4 IN TUBE

SANITARY GASKET: PTFE, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 4 IN TUBE

RUBBERFAB

SANITARY GASKET: PTFE, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 4 IN TUBE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANITARY GASKET: PTFE, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 4 IN TUBE

SANITARY GASKET: PTFE, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 4 IN TUBE

RUBBERFAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.74 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5PYD4
  • N° de modèle du manufacturier 40MPG-400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This sanitary gasket is designed for the following applications: bio-tech, dairy, food and beverage, pharmaceuticals, sanitary. It is white, has an operating temperature of -100 Degrees F to 500 Degrees F. In addition, it has 4.7 inch outside diameter, 3.9 inch inside diameter, with an inch system of measurement and 0.2 inch thickness.

Spécifications techniques

  • ItemSanitary Gasket
  • Connection/Fitting TypeTri-Clamp
  • Inside Diameter3.9 in
  • ColorWhite
  • X-Ray DetectableNot X-Ray Detectable
  • Maximum Operating Temperature500 Degrees F
  • ReinforcedNot Reinforced
  • Sanitary CertificationPharmacopeia Class VI
  • For Piping SystemBio-Tech, Dairy, Food and Beverage, Pharmaceuticals, Sanitary
  • System of MeasurementInch
  • Gasket Material PTFE
  • For Tube Outside Diameter 4 in
  • Outside Diameter 4.7 in
  • Outside Diameter Style Standard
  • Minimum Operating Temperature -100 Degrees F
  • Center Construction None
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • Thickness 0.2 in
  • For Environment Bio-Tech, Dairy, Food and Beverage, Pharmaceuticals, Sanitary
  • Includes Mesh Mesh Not Included
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande