!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SANITARY GASKET: BUNA-N, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 3 IN TUBE

SANITARY GASKET: BUNA-N, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 3 IN TUBE

RUBBERFAB

SANITARY GASKET: BUNA-N, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 3 IN TUBE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SANITARY GASKET: BUNA-N, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 3 IN TUBE

SANITARY GASKET: BUNA-N, TRI-CLAMP, STD STYLE, FOR 3 IN TUBE

RUBBERFAB

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.01 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5PYK3
  • N° de modèle du manufacturier A80MPU-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 31181502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This sanitary gasket is black, has an operating temperature of -30 Degrees F to 250 Degrees F. In addition, it has an inch system of measurement. This sanitary gasket is for use with steam.

Spécifications techniques

  • ItemSanitary Gasket
  • Connection/Fitting TypeTri-Clamp
  • ColorBlack
  • X-Ray DetectableNot X-Ray Detectable
  • Maximum Operating Temperature250 Degrees F
  • Sanitary Certification3A for Dairy, Food and Beverage, Pharmaceutical, Pharmacopeia Class VI, USDA
  • For Fluid TypeSteam
  • Includes MeshMesh Not Included
  • Gasket Material Buna-N
  • For Tube Outside Diameter 3 in
  • Outside Diameter Style Standard
  • Minimum Operating Temperature -30 Degrees F
  • Metal Detectable Not Metal Detectable
  • For Piping System Sanitary
  • System of Measurement Inch
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande