!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RING FLANGE GASKET: CLASS 150, SYNTHETIC FIBER, RUBBER BINDER, FOR 1½ IN PIPE, BLUE/WHITE

RING FLANGE GASKET: CLASS 150, SYNTHETIC FIBER, RUBBER BINDER, FOR 1½ IN PIPE, BLUE/WHITE

GARLOCK

RING FLANGE GASKET: CLASS 150, SYNTHETIC FIBER, RUBBER BINDER, FOR 1½ IN PIPE, BLUE/WHITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RING FLANGE GASKET: CLASS 150, SYNTHETIC FIBER, RUBBER BINDER, FOR 1½ IN PIPE, BLUE/WHITE

RING FLANGE GASKET: CLASS 150, SYNTHETIC FIBER, RUBBER BINDER, FOR 1½ IN PIPE, BLUE/WHITE

GARLOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.67 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1TUZ1
  • N° de modèle du manufacturier 37760-0193
  • N° de classification normalisée des produits et services 31400000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

This ring flange gasket has a maximum operating pressure of 500 psi, has an operating temperature of -100 Degrees F to 400 Degrees F and is resistant to chemical. In addition, it has 1 29/32 inch inside diameter. This ring flange gasket is for use with aliphatic hydrocarbons, gasoline, oil, and water.

Spécifications techniques

  • ItemRing Flange Gasket
  • For Pipe Size1 1/2 in
  • Binder MaterialRubber
  • Minimum Operating Temperature-100 Degrees F
  • Metal Detectable GasketNot Metal Detectable Gasket
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Backing TypePlain
  • Resistance PropertiesChemical-Resistant
  • ReinforcedNot Reinforced
  • Insert Material None
  • For Flange ANSI Class 150
  • Inside Diameter 1 29/32 in
  • Maximum Operating Temperature 400 Degrees F
  • Hardness Not Rated
  • For Fluid Type Aliphatic Hydrocarbons, Gasoline, Oil, Water
  • Maximum Operating Pressure 500 psi
  • FDA Approved Not FDA Approved
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande