!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY OPEN, ½ IN PIPE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW, NBR SEAL

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY OPEN, ½ IN PIPE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW, NBR SEAL

REDHAT

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY OPEN, ½ IN PIPE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW, NBR SEAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY OPEN, ½ IN PIPE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW, NBR SEAL

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY OPEN, ½ IN PIPE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW, NBR SEAL

REDHAT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $591.68 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4ELH7
  • N° de modèle du manufacturier SC8210G034
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141605
  • PAGE DU CATALOGUE # 1800
  • Poids à l’expédition 2.22 lb

Informations sur le produit

This solenoid valve is for use with air compressors, car wash equipment, industrial water control, laundry equipment, pumps, air, inert gases, light oil, and water. In addition, it meets the standards for UL. It measures 4 5/32 inch height x 2 5/16 inch width x 3 25/32 inch length, is made of brass, with an NBR seal, a high flow valve, and is 110V AC/120V AC.

Spécifications techniques

  • ItemSolenoid Valve
  • Valve Starting ConfigurationNormally Open
  • Nominal Pipe Size1/2 in
  • Body MaterialBrass
  • Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Maximum150 psi
  • Voltage110V AC, 120V AC
  • For MediaAir, Inert Gases, Light Oil, Water
  • Operating Pressure Differential Hot Water - MaximumNot Rated
  • Fluid Temperature - Maximum180 Degrees F
  • Operating Pressure Differential Light Oil - Maximum125 psi
  • Operation TypePilot Operated
  • Ambient Temperature - Minimum14 Degrees F
  • Gas Capacity188,000 BtuH
  • Environmental RatingIndoor, Outdoor
  • Inlet Connection TypeNPTF
  • StandardsUL Listed
  • Overall Length3 25/32 in
  • Includes CoilCoil Included
  • Includes SealSeal Included
  • Mounting OrientationVertical
  • Operating Pressure Differential - Maximum150 psi
  • Operating Pressure Differential Water - Minimum0 psi
  • Operating Pressure Differential Air/Inert Gas - Minimum0 psi
  • Valve Ways 2-Way
  • Valve Type High Flow
  • Orifice Diameter 5/8 in
  • Coefficient of Volume (Cv) 4
  • Seal Material NBR
  • Coil Enclosure NEMA Type 4, 4X
  • Operating Pressure Differential - Minimum 0 psi
  • Operating Pressure Differential Steam - Maximum Not Rated
  • Operating Pressure Differential Water - Maximum 150 psi
  • Valve Positions 2-Position
  • Thread Type Pipe
  • Ambient Temperature - Maximum 140 Degrees F
  • Coil Insulation Class F
  • Electrical Connections 1/2 in Conduit Hub
  • NEMA Enclosure Rating 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Overall Width 2 5/16 in
  • Overall Height 4 5/32 in
  • Wattage 10.1 W
  • Application Air Compressors, Car Wash Equipment, Industrial Water Control, Laundry Equipment, Pumps
  • Response Time 1 sec
  • Operating Pressure Differential Light Oil - Minimum 0 psi
  • Frequency 50 Hz, 60 Hz
  • Outlet Connection Type NPTF
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande