!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POLYURETHANE SHEET, STANDARD, 36 IN X 36 IN, 2 IN THICK, BEIGE, OPEN CELL, PLAIN, SOFT (5 TO 8 PSI)

POLYURETHANE SHEET, STANDARD, 36 IN X 36 IN, 2 IN THICK, BEIGE, OPEN CELL, PLAIN, SOFT (5 TO 8 PSI)

CLARK FOAM

POLYURETHANE SHEET, STANDARD, 36 IN X 36 IN, 2 IN THICK, BEIGE, OPEN CELL, PLAIN, SOFT (5 TO 8 PSI) close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POLYURETHANE SHEET, STANDARD, 36 IN X 36 IN, 2 IN THICK, BEIGE, OPEN CELL, PLAIN, SOFT (5 TO 8 PSI)

POLYURETHANE SHEET, STANDARD, 36 IN X 36 IN, 2 IN THICK, BEIGE, OPEN CELL, PLAIN, SOFT (5 TO 8 PSI)

CLARK FOAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.13 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 693,39 $
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 3. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CFM1001201
  • N° de modèle du manufacturier 1001201
  • N° de classification normalisée des produits et services 30102521
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.68 lb

Informations sur le produit

This sheet is made of polyurethane and has a tensile strength of 20 psi. It has an overall length of 36 inches, an overall width of 36 inches, and a thickness of two inches along with a plain backing. It is beige and meets the standards for CAL 117. Plus, this polyurethane sheet has a maximum temperature of 180 Degrees F, a minimum temperature of -20 Degrees F and a sheet shape.

Spécifications techniques

  • ItemPolyurethane Sheet
  • GradeStandard
  • Cell TypeOpen Cell
  • Length36 in
  • Width36 in
  • Thickness2 in
  • Firmness @ 25% Deflection6 psi
  • Adhesive TypePlain Backing
  • Tensile Strength20 psi
  • Maximum Temperature180 Degrees F
  • TextureSmooth
  • Abrasion ResistanceExcellent
  • Chemical ResistanceFair
  • Weather ResistanceFair
  • FlexibilityGood
  • Material Polyurethane
  • Shape Sheet
  • Colour Beige
  • Length Tolerance +/-1.00 in
  • Width Tolerance +/-1.000 in
  • Thickness Tolerance +/-0.25 in
  • Backing Type Plain
  • Number of Adhesive Sides 0
  • Minimum Temperature -20 Degrees F
  • Density 2.8 lb/cu ft
  • Compression Set 5%
  • Oil Resistance Fair
  • Water Resistance Good
  • Standards CAL 117
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande