!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, YELLOW, 2 IN X 216 FT, 2.4 MIL THICKNESS

FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, YELLOW, 2 IN X 216 FT, 2.4 MIL THICKNESS

APPROVED VENDOR

FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, YELLOW, 2 IN X 216 FT, 2.4 MIL THICKNESS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, YELLOW, 2 IN X 216 FT, 2.4 MIL THICKNESS

FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, SOLID, YELLOW, 2 IN X 216 FT, 2.4 MIL THICKNESS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.15 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG15D726
  • N° de modèle du manufacturier 15D726
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Spécifications techniques

  • ItemFloor Marking Tape
  • Tape PatternSolid
  • FluorescentNot Fluorescent
  • Imperial Tape Length216 ft
  • Tape Backing MaterialVinyl
  • Maximum Tape Performance Temperature158 Degrees F
  • Glow-in-the-DarkNot Glow-in-the-Dark
  • Package Quantity1
  • Tape TypeGeneral Purpose
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Colour Yellow
  • Imperial Tape Width 2 in
  • Tape Thickness 2.4 mil
  • Minimum Tape Performance Temperature 60 Degrees F
  • Tape Brand Approved Vendor
  • Retroreflective Grade Non-Reflective
  • Adhesion to Steel 400 oz/in
  • Legend No Legend
  • Pays d’origine Greece (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande