!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOOR MARKING TAPE, FOOTPRINT, SOLID, WHITE, NO LEGEND, 3½ IN X 12 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY

FLOOR MARKING TAPE, FOOTPRINT, SOLID, WHITE, NO LEGEND, 3½ IN X 12 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY

BRADY

FLOOR MARKING TAPE, FOOTPRINT, SOLID, WHITE, NO LEGEND, 3½ IN X 12 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLOOR MARKING TAPE, FOOTPRINT, SOLID, WHITE, NO LEGEND, 3½ IN X 12 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY

FLOOR MARKING TAPE, FOOTPRINT, SOLID, WHITE, NO LEGEND, 3½ IN X 12 IN, 8 MIL THICKNESS, BRADY

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.92 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY55359
  • N° de modèle du manufacturier 55359
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemFloor Marking Tape
  • Tape PatternSolid
  • FluorescentNot Fluorescent
  • Imperial Tape Length12 in
  • Tape Backing MaterialPolyester
  • Maximum Tape Performance Temperature176 Degrees F
  • Sub-BrandBradyGlo(TM)
  • Tape Resistance PropertiesAbrasion-Resistant
  • Retroreflective GradeNon-Reflective
  • Adhesive PropertiesPermanent Adhesive
  • Adhesion to Steel110 oz/in
  • Tape TypeFootprint-Shaped
  • Specifications MetASTM, IMO, ISO/CD, PSPA
  • Tape Adhesive FormatSingle-Sided
  • Tape Backing ConstructionFilm
  • Product Form Footprint
  • Tape Colour White
  • Imperial Tape Width 3 1/2 in
  • Tape Thickness 8 mil
  • Minimum Tape Performance Temperature -40 Degrees F
  • Tape Brand Brady(R)
  • Series B-324
  • Glow-in-the-Dark Glow-in-the-Dark
  • Tape Properties Glow-in-the-Dark
  • Package Quantity 1
  • Environment Indoor Only
  • Legend No Legend
  • Standards ASTM E162, ASTM E2030-02, ASTM E2072-00, ASTM E2073-02, ASTM E648, ASTM E662, IMO Resolution A. 752(18), ISO/CD 15370, PSPA Standard 002 Part 2 1993 Class A Rev. 2: 09/99, SMP 800C
  • Tape Adhesive Material Acrylic
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande