!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, STRIPED, RED/WHITE, 3 IN X 100 FT, 8 MIL THICKNESS

FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, STRIPED, RED/WHITE, 3 IN X 100 FT, 8 MIL THICKNESS

BRADY

FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, STRIPED, RED/WHITE, 3 IN X 100 FT, 8 MIL THICKNESS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, STRIPED, RED/WHITE, 3 IN X 100 FT, 8 MIL THICKNESS

FLOOR MARKING TAPE, GENERAL PURPOSE, STRIPED, RED/WHITE, 3 IN X 100 FT, 8 MIL THICKNESS

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $154.13 / ROLL

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY104348
  • N° de modèle du manufacturier 104348
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201520
  • PAGE DU CATALOGUE # 1011
  • Poids à l’expédition 2.06 lb

Spécifications techniques

  • ItemFloor Marking Tape
  • Tape PatternStriped
  • FluorescentNot Fluorescent
  • Imperial Tape Length100 ft
  • Tape Backing MaterialPolyester
  • Maximum Tape Performance Temperature130 Degrees F
  • Sub-BrandToughStripe(R)
  • Tape Resistance PropertiesAbrasion-Resistant
  • Retroreflective GradeNon-Reflective
  • Adhesive PropertiesPermanent Adhesive
  • Adhesion to Steel158 oz/in
  • Tape TypeGeneral Purpose
  • LegendNo Legend
  • StandardsANSI A1264.2, ASTM/ANSI F1679, OSHA 29 CFR 1910.22
  • Tape Adhesive MaterialRubber
  • Product Form Continuous Roll
  • Tape Colour Red, White
  • Imperial Tape Width 3 in
  • Tape Thickness 8 mil
  • Minimum Tape Performance Temperature 0 Degrees F
  • Tape Brand Brady(R)
  • Series B-514
  • Glow-in-the-Dark Not Glow-in-the-Dark
  • Tape Finish Gloss
  • Package Quantity 1
  • Environment Indoor Only
  • Liner Included Liner Included
  • Specifications Met ANSI, ASTM, OSHA
  • Tape Adhesive Format Single-Sided
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande