!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAPE, FLOOR MARKING, T-SHAPED, BLUE, 6 X 6 IN, 7.7 MIL THICK, POLYESTER, 20/PK

TAPE, FLOOR MARKING, T-SHAPED, BLUE, 6 X 6 IN, 7.7 MIL THICK, POLYESTER, 20/PK

INCOM MANUFACTURING

TAPE, FLOOR MARKING, T-SHAPED, BLUE, 6 X 6 IN, 7.7 MIL THICK, POLYESTER, 20/PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAPE, FLOOR MARKING, T-SHAPED, BLUE, 6 X 6 IN, 7.7 MIL THICK, POLYESTER, 20/PK

TAPE, FLOOR MARKING, T-SHAPED, BLUE, 6 X 6 IN, 7.7 MIL THICK, POLYESTER, 20/PK

INCOM MANUFACTURING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $85.69 / pkg. de 20

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = $856.90

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 10 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ICMTM130B
  • N° de modèle du manufacturier TM130B
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201532
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

The T-shaped floor marking tape measures 6 x 6 inches and 7.7 millimetres thick. It's made of polyester material, is blue in colour, and is not retroreflective. This specific tape comes in a 20 pack.

Spécifications techniques

  • ItemFloor Marking Tape
  • Tape ColourBlue
  • Imperial Tape Length6 in
  • Tape Backing MaterialPolyester
  • Sub-BrandTuff Mark(R)
  • Tape Resistance PropertiesAbrasion-Resistant, Chemical-Resistant
  • Adhesive PropertiesAggressive Adhesive
  • Tape TypeFloor Marking
  • StandardsANSI Z535.1, ASTM E303-93 (2013), ANSI A137.1
  • Product Form T-Shaped
  • Imperial Tape Width 2 in
  • Tape Thickness 7.7 mil
  • Tape Brand INCOM
  • Series TM130
  • Retroreflective Grade Not Retroreflective
  • Package Quantity 20
  • Specifications Met ANSI Z535.1
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande