!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIPE FLANGE: FLOOR FLANGE, MALLEABLE IRON, 1½ IN PIPE SIZE, CLASS 150

PIPE FLANGE: FLOOR FLANGE, MALLEABLE IRON, 1½ IN PIPE SIZE, CLASS 150

APPROVED VENDOR

PIPE FLANGE: FLOOR FLANGE, MALLEABLE IRON, 1½ IN PIPE SIZE, CLASS 150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PIPE FLANGE: FLOOR FLANGE, MALLEABLE IRON, 1½ IN PIPE SIZE, CLASS 150

PIPE FLANGE: FLOOR FLANGE, MALLEABLE IRON, 1½ IN PIPE SIZE, CLASS 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.00 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM5P971
  • N° de modèle du manufacturier 5P971
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Maximum pressure 300 PSI, WOG at 150 Degrees F, 150 PSI Saturated Stem. Black fittings are interchangeable with black cast-iron or steel. NPI connections. For low pressure applications including air, water, natural gas and steam. Galvanized fittings resist rust and corrosion.

Spécifications techniques

  • ItemMetal Pipe Flange
  • Nominal Pipe Size1 1/2 in
  • Flange Outside Diameter4 1/2 in
  • Pipe Fitting MaterialMalleable Iron
  • ClassClass 150
  • Number of Bolt Holes4
  • Basic Fitting ShapeFlange
  • Specific Fitting Shape Floor Flange
  • Fitting Connection Type Flanged x FNPT
  • Overall Length 13/16 in
  • Finish/Coating Zinc-Plated
  • Maximum Operating Pressure 300 psi
  • Standards ASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3, B16.4, UL Listed, FM Approved, NSF-61, AB1953 Listed
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande