!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAT WASHER, SAE, FOR #8 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 0.188 IN ID, 100 PK

FLAT WASHER, SAE, FOR #8 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 0.188 IN ID, 100 PK

APPROVED VENDOR

FLAT WASHER, SAE, FOR #8 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 0.188 IN ID, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAT WASHER, SAE, FOR #8 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 0.188 IN ID, 100 PK

FLAT WASHER, SAE, FOR #8 SCREW, STEEL, ZINC PLATED, 0.188 IN ID, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.20 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1JY62
  • N° de modèle du manufacturier U38400.016.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

This SAE washer is made of Grade 2 steel and has a zinc-plated finish. Plus, it is silver-coloured and meets the standards for ASME B18.22.1 dimensional standards. This SAE washer is designed for screws sized #8.

Spécifications techniques

  • ItemSAE Washer
  • Dimensional StandardsASME B18.22.1
  • Material Grade/ClassGrade 2
  • For Screw Size#8
  • Outside Diameter7/16 in
  • System of MeasurementInch
  • ColourSilver
  • Made in North AmericaNo
  • Maximum Temperature350 Degrees C
  • Outside Diameter Tolerance+0.433/-0.453 in
  • RemovableYes
  • RoHS CompliantYes
  • Flat Washer Type SAE
  • Material Steel
  • Finish Zinc-Plated
  • Inside Diameter 0.188 in
  • Maximum Thickness 0.047 in
  • Minimum Thickness 0.047 in
  • Inside Diameter Tolerance +0.183 in to 0.196 in
  • Material Quality Standards Not Rated
  • Minimum Temperature -58 Degrees C
  • REACH Compliant Yes
  • Rockwell Hardness HV140
  • Thickness Tolerance +0.036 in to 0.065 in
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande