!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAT WASHER, FOR ⅝ IN SCREW, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.688 IN ID, 25 PK

FLAT WASHER, FOR ⅝ IN SCREW, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.688 IN ID, 25 PK

APPROVED VENDOR

FLAT WASHER, FOR ⅝ IN SCREW, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.688 IN ID, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAT WASHER, FOR ⅝ IN SCREW, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.688 IN ID, 25 PK

FLAT WASHER, FOR ⅝ IN SCREW, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, 0.688 IN ID, 25 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.36 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP22UG34
  • N° de modèle du manufacturier U55420.062.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161807
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.89 lb

Informations sur le produit

This flat washer is made of 316 stainless steel and has a bright (uncoated) finish. Plus, it is silver-coloured and meets the standards for ASME B18.21.1, USS dimensional standards. This flat washer also has the following resistance properties: corrosion resistant, and it is designed for screws measuring 5/8 inch.

Spécifications techniques

  • ItemFlat Washer
  • Dimensional StandardsASME B18.21.1, USS
  • Material Grade/Class316
  • For Screw Size5/8 in
  • Outside Diameter1 3/4 in
  • System of MeasurementInch
  • ColourSilver
  • Made in North AmericaNo
  • Minimum Temperature-58 Degrees F
  • REACH CompliantYes
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant
  • Thickness Tolerance+/-0.026 in
  • Flat Washer Type USS
  • Material Stainless Steel
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Inside Diameter 0.688 in
  • Maximum Thickness 0.16 in
  • Minimum Thickness 0.108 in
  • Inside Diameter Tolerance +0.030 in/-0.007 in
  • Maximum Temperature 302 Degrees F
  • Outside Diameter Tolerance +0.030 in/-0.007 in
  • Removable Yes
  • RoHS Compliant Yes
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande