!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAP WHEEL, MINI, 180 GRIT, SHANK 1/4 X 1 X 2 IN DIA, COATED ALUMINUM OXIDE ABRASIVE

FLAP WHEEL, MINI, 180 GRIT, SHANK 1/4 X 1 X 2 IN DIA, COATED ALUMINUM OXIDE ABRASIVE

KLINGSPOR

FLAP WHEEL, MINI, 180 GRIT, SHANK 1/4 X 1 X 2 IN DIA, COATED ALUMINUM OXIDE ABRASIVE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAP WHEEL, MINI, 180 GRIT, SHANK 1/4 X 1 X 2 IN DIA, COATED ALUMINUM OXIDE ABRASIVE

FLAP WHEEL, MINI, 180 GRIT, SHANK 1/4 X 1 X 2 IN DIA, COATED ALUMINUM OXIDE ABRASIVE

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.28 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KLS279019
  • N° de modèle du manufacturier 279019
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This 1/4-inch shank, 1-inch length x 2-inch diameter mandrel-mounted mini flap wheel is made with 180 grit aluminum oxide abrasive coated cloth flaps on a spindle-mounted core. It operates at a maximum RPM of 25000 and is suitable for use on all metals, plastics and wood.

Spécifications techniques

  • ItemFlap Wheel
  • Abrasive TypeCoated
  • Grit180
  • Flap Width1 in
  • Shank Size1/4 in
  • GradeVery Fine
  • Abrasive Material Aluminum Oxide
  • Backing Weight X
  • Series KM 613
  • Maximum Operating Speed 15,200 RPM
  • Overall Diameter 2 in
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande