!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE LAM, ENDUIT, 7 PO DIA, GRAIN P40

DISQUE LAM, ENDUIT, 7 PO DIA, GRAIN P40

NORTON

DISQUE LAM, ENDUIT, 7 PO DIA, GRAIN P40 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE LAM, ENDUIT, 7 PO DIA, GRAIN P40

DISQUE LAM, ENDUIT, 7 PO DIA, GRAIN P40

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 228,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN66623399160
  • N° de modèle du manufacturier 66623399160
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifAlumine de zircone
  • Matériau de la plaque d'appuiPlastique
  • Type de connecteurTrou non fileté
  • Type de disque à lamellesType 27
  • SérieBlueFire R884P
  • Poids de l'endosY
  • GrainP40
  • CouleurBleu
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Classe/qualité Très grossier
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Densité Standard
  • Diamètre hors tout 7 po
  • Matériau de l'endos Coton
  • Couverture de revêtement Semi-ouverte
  • Vitesse de fonctionnement maximale 8 600 tr/min
  • Caractéristiques Ajustable
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande