!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FR JACKET, CSA Z96, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL/CHEST 58 IN/31 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER

FR JACKET, CSA Z96, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL/CHEST 58 IN/31 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER

TINGLEY

FR JACKET, CSA Z96, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL/CHEST 58 IN/31 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FR JACKET, CSA Z96, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL/CHEST 58 IN/31 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER

FR JACKET, CSA Z96, ZIPPER/2 POCKETS, SZ XL/CHEST 58 IN/31 IN L, ORANGE, PVC/POLYESTER

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.75 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGJ53129CXL
  • N° de modèle du manufacturier J53129C-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # 937
  • Poids à l’expédition 2.39 lb

Informations sur le produit

This orange, size X-large jacket is flame-resistant to provide protection at work. It fits a 58-inch chest, is 31 inches in length, and includes two outside pockets and a zipper closure. This jacket is made of PVC with a polyester lining, has a fabric weight of 11 ounces, and meets CSA Z96 standards.

Spécifications techniques

  • ItemFlame Resistant Jacket
  • ColourFluorescent Orange, Red
  • Fabric Weight11 oz/sq yd
  • Closure TypeZipper
  • Hazard Protection TypeFlame Resistant
  • Hood StyleAttached Hood
  • Length31 in
  • Maximum Chest Size58 in
  • Number of Outside Pockets2
  • StandardsASTM D6413, CSA Z96
  • Water ResistantYes
  • Back Stripe PatternX
  • CSA Class 2
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Features Jackets are Raglan Sleeve Construction with 90 Degree Sleeve to Body Angle, Full Vented Mesh Cape Back
  • Garment Type Jacket
  • High-Visibility Yes
  • Includes Hood Yes
  • Lining Material Polyester
  • Number of Inside Pockets 0
  • Size XL
  • Total Number of Pockets 2
  • Zipper Material Plastic
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande