Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This men's kel2lb blue fire-resistant coat is size large and is made out of Excel fire resistant. It meets the standards for ASTM F2302, NFPA 70E, ASTM F1506, and has three pockets. It features button-front closure, care: home and industrial wash, hemmed sleeve ends, lapel collar, side vent openings.
Spécifications techniques
ItemFlame Resistant Coat
Arc Flash PPE Category1
ColourBlue
FeaturesButton-Front Closure, Care: Home and Industrial Wash, Hemmed Sleeve Ends, Lapel Collar, Side Vent Openings
Garment TypeCoat
High-VisibilityNo
Insulated for Cold ConditionsNo
Material Trade NameExcel FR(R)
Minimum Chest Size44 in
SizeL
Total Number of Pockets3
SeriesKEL2LB
ATPV Rating7.7 cal/sq cm
Collar StyleLay-Flat
Fabric Weight7 oz/sq yd
Closure TypeButton
GenderMen's
Hood StyleNone
Length42 1/2 in
Maximum Chest Size46 in
Number of Outside Pockets3
StandardsASTM F2302, NFPA 70E, ASTM F1506
Size - Body TypeRegular
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $189.77
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: