!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIXED GANTRY CRANE, FIXED SPAN, FIXED H, 6,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 10.9 FT

FIXED GANTRY CRANE, FIXED SPAN, FIXED H, 6,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 10.9 FT

VESTIL

FIXED GANTRY CRANE, FIXED SPAN, FIXED H, 6,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 10.9 FT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FIXED GANTRY CRANE, FIXED SPAN, FIXED H, 6,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 10.9 FT

FIXED GANTRY CRANE, FIXED SPAN, FIXED H, 6,000 LB LOAD CAPACITY, STEEL, 10.9 FT

VESTIL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6,250.09 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VESFHS6-15
  • N° de modèle du manufacturier FHS-6-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101654
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 702.0 lb

Informations sur le produit

The industrial steel gantry crane is designed for transporting and positioning materials along the beams length. The solid steel construction will provide years of service. Large casters facilitate easy mobility from one area to another. More economical and flexible than permanent cranes.

Spécifications techniques

  • ItemFixed Gantry Crane
  • Maximum Lifting Capacity6,000 lb
  • I-Beam Height10.1 in
  • Maximum Overall Height10.9 ft
  • Minimum Overall Span15 ft
  • Minimum Clear Span12.5 ft
  • Mobility Under LoadStationary
  • Span AdjustabilityFixed Span
  • Leg Connection TypeBolt-On
  • Body FinishEnamel
  • Mfr. Warranty Length1 yr
  • Overall Width5.4 ft
  • Wheel Diameter8 in
  • Wheel Width3 in
  • Body Material Steel
  • I-Beam Flange Width 4 in
  • Height Adjustability Fixed Height
  • Maximum Height Under Beam 10.1 ft
  • Maximum Overall Span 15 ft
  • Maximum Clear Span 12.5 ft
  • Rotating Legs Not Rotating Legs
  • Overall Depth 180 in
  • Colour Blue
  • Caster Type (4) Swivel Locking
  • Mobility Casters
  • Standards ANSI Z535 4, ASME B30.17, OSHA 29 CFR 1910 179
  • Wheel Material Cast Iron
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande