!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIRE HOSE STORAGE RACK, WALL MOUNT FIRE HOSE RACK, 100 FT, 5¾ IN X 29 IN X 17 IN

FIRE HOSE STORAGE RACK, WALL MOUNT FIRE HOSE RACK, 100 FT, 5¾ IN X 29 IN X 17 IN

MOON AMERICAN

FIRE HOSE STORAGE RACK, WALL MOUNT FIRE HOSE RACK, 100 FT, 5¾ IN X 29 IN X 17 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FIRE HOSE STORAGE RACK, WALL MOUNT FIRE HOSE RACK, 100 FT, 5¾ IN X 29 IN X 17 IN

FIRE HOSE STORAGE RACK, WALL MOUNT FIRE HOSE RACK, 100 FT, 5¾ IN X 29 IN X 17 IN

MOON AMERICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $355.00 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6APE7
  • N° de modèle du manufacturier 1420-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.11 lb

Spécifications techniques

  • ItemFire Hose Storage Rack
  • Includes Fire HoseNo
  • Overall Length5 3/4 in
  • Compatible Hose TypeFire Hose Rack
  • For Hose Diameter2 1/2 in
  • Hose Storage TypeHose Rack
  • Reel FinishRed Enamel
  • Hose Capacity 100 ft (2 1/2 in ID)
  • Overall Height 17 in
  • Overall Width 29 in
  • Extended Depth 24 in
  • Hose Length 50 ft
  • Includes Wall Bracket
  • Storage Device Material Steel
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande