!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FIRE HOSE REEL, WALL MOUNT FIRE HOSE REEL, 100 FT, 21 IN X 5½ IN X 27 IN, RED

FIRE HOSE REEL, WALL MOUNT FIRE HOSE REEL, 100 FT, 21 IN X 5½ IN X 27 IN, RED

MOON AMERICAN

FIRE HOSE REEL, WALL MOUNT FIRE HOSE REEL, 100 FT, 21 IN X 5½ IN X 27 IN, RED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FIRE HOSE REEL, WALL MOUNT FIRE HOSE REEL, 100 FT, 21 IN X 5½ IN X 27 IN, RED

FIRE HOSE REEL, WALL MOUNT FIRE HOSE REEL, 100 FT, 21 IN X 5½ IN X 27 IN, RED

MOON AMERICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $627.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6APE3
  • N° de modèle du manufacturier 1431-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142121
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.0 lb

Spécifications techniques

  • ItemFire Hose Reel
  • Includes Fire HoseNo
  • Overall Length21 in
  • Base Motion TypeStationary
  • EnclosedNot Enclosed
  • For Hose Diameter1 1/2 in
  • Hose Storage TypeWall Mount Hose Reel
  • Includes GooseneckNo
  • Mount Base Height6 1/2 in
  • Mount Hole Diameter3/8 in
  • Mounting Hole Center to Center Width3 3/8 in
  • Number of Mount Holes4
  • Reel FinishEnamel
  • Reel Width3 in
  • Hose Capacity 100 ft (1 1/2 in ID)
  • Overall Height 27 in
  • Overall Width 5 1/2 in
  • Compatible Hose Type Single Jacket Fire Hose
  • Fasteners Included Fasteners Not Included
  • Hose Length 100 ft
  • Includes Wall Mounting Bracket
  • Includes Leader Hose No
  • Mount Base Width 13 in
  • Mounting Hole Center to Center Height 3 1/2 in
  • Mounting Location Wall
  • Reel Diameter 24 in
  • Reel or Rack Colour Red
  • Storage Device Material Steel
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande